{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB Quatron® | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 35 mm | |
| Celková délka L | 176 mm | |
| Užitná délka L1 | 105 mm | |
| Nepodepřená délka A | 145 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ABS05000115 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Délka upínací drážky | 130 mm | |
| Úhel šroubovice | 90 stupně | |
| Úhel, 1. stupeň | 174 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO1205083N | |
| Označení řezné destičky | SOEX 120508 44-.. | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 3×D |
| Katalogové číslo | 235505 35 | |
| EAN / GTIN | 4047109026797 | |
| Číslo výrobce | U11 53500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |