{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | KUB Quatron® | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 35 mm | |
| Longueur totale L | 176 mm | |
| Longueur utile L1 | 105 mm | |
| Longueur de col A | 145 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ABS05000115 | |
| Lubrifiant | oui | |
| Longueur des goujures | 130 mm | |
| Angle d’hélice | 90 degré | |
| Angle, 1er étage | 174 degré | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO1205083N | |
| Désignation de la plaquette | SOEX 120508 44-.. | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Référence article | 235505 35 | |
| EAN / GTIN | 4047109026797 | |
| Réf. fabricant | U11 53500 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |