Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Komet KUB Quatron® Burghiu cu plăcuțe amovibile cu coadă tip ABS®, pentru plăcuţe amovibile SOEX

Cod articol.: 235505 35

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Quatron®
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametru de tăiere, min. Dc 35 mm
Lungimea totală L 176 mm
Lungime utilă L1 105 mm
Lungime activă A 145 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ABS05000115
Lubrifiant de răcire da
Lungimea canalelor de aşchii 130 mm
Unghi de răsucire 90 grade
Unghi, prima etapă 174 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO1205083N
Denumire Inserție de tăiere SOEX 120508 44-..
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D

Identificare și clasificare

Cod articol 235505 35
EAN / GTIN 4047109026797
Număr producător U11 53500
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Cu coadă ABS®.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

A se utiliza doar în cazul condiţiilor stabile de funcţionare a maşinii.
Găurire cu deplasare a axului până la Vmax = 0,25 mm, de exemplu, cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010 − 239012.
⌀ maxim = D+0,5mm poate fi obţinut prin modulare.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.