• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK8425, Označení typ W83: 18-010

Artiklové číslo: 236520 18-010
Sleva
576,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    396,00 CZK 576,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    330,00 CZK 480,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
272 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W83 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ BK8425
Označení výrobce KOMET® Wendeschneidplatte
Řada KUB Quatron®
Základní tvar čtyřhranné
Délka řezné hrany l 6,35 mm
Výška řezné hrany 3,18 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový rádius R 0,6 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód SOEX 060306
Hloubka řezu max. ap max 0,72 mm
Řezné materiály, označení výrobce BK84
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál univerzální
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 4 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236520 18-010
EAN / GTIN 4047109103429
Číslo výrobce W83 18010.068425
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty