Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vrták do plného Komet KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami a stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky SOEX

Artiklové číslo: 235505 27

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 235505 27
Číslo výrobce U11 52700
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Se stopkou ABS®.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 − 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
Osově přesazené vrtání do Vmax = 0,25 mm, např. s upínači s excentrickým přestavením č. 239010 - 239012.
Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + +0,5 mm.
Další velikosti k dodání na poptávku.