Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET®Excentrické nastavovací zařízení, SK 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Artiklové číslo: 239010 50

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239010 50
EAN / GTIN 4047109003804
Číslo výrobce A50 56150
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Dráha nastavení ±0,25 mm ⌀ . 1 dílek odpovídá 0,02 mm ⌀ .

Použití:

Pro přesné seřízení jemných vrtacích nástrojů a vrtáků do plného.

Rozsah dodávky:

Dodávka kompletně s těsnicím kroužkem a sadou pro přestavbu pro tvar AD.

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.