{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | SUMOCHAM | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 10 mm | |
| Celková délka L | 114,2 mm | |
| Užitná délka L1 | 50 mm | |
| Nepodepřená délka A | 66,2 mm | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 48 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | DCN 100-050-16A-5D | |
| Průměr břitu, max. Dc | 10,4 mm | |
| Průměr nákružku D1 | 20 mm | |
| Délka upínací drážky | 50 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,5 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Označení řezné destičky | ICP 100 | |
| Funkční délka | 64,38 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 5×D | |
| Použití vrtáku | Konkávní; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vypouklé; podmíněně šikmý výstup | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231710 10 | |
| EAN / GTIN | 7291075291223 | |
| Číslo výrobce | 3201679 |