{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | SUMOCHAM | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 16 mm | |
| Užitná délka L1 | 80 mm | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 50 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | DCN 160-080-20A-5D | |
| Průměr břitu, max. Dc | 16,9 mm | |
| Délka upínací drážky | 80 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 5×D | |
| Použití vrtáku | Konkávní; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vypouklé; podmíněně šikmý výstup | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231710 16 | |
| EAN / GTIN | 7291075291346 | |
| Číslo výrobce | 3202302 |