{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
SUMOCHAM
|
|
| Počet břitů, celkem |
2
|
|
| Průměr břitu, min. Dc |
20 mm
|
|
| Celková délka L |
187,6 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
100 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
131,6 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
25 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Formulář záznamu |
Rovná upínací plocha
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
56 mm
|
|
| Provedení stopky |
HB
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
DCN 200-100-25A-5D
|
|
| Průměr břitu, max. Dc |
20,9 mm
|
|
| Průměr nákružku D1 |
32 mm
|
|
| Délka upínací drážky |
100 mm
|
|
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu |
3,02 mm
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Označení řezné destičky |
ICP 200
|
|
| Funkční délka |
127,96 mm
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Druh produktu |
Vrták do plného pro řezné vložky
|
|
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až |
5×D
|
|
| Použití vrtáku |
Konkávní; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vypouklé; podmíněně šikmý výstup
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 231710 20 | |
| EAN / GTIN | 7291075291216 | |
| Číslo výrobce | 3201678 |