Základní prvek SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A, 5×D, Velikost: 12

Artiklové číslo: 231710 12
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
SUMOCHAM
Počet břitů, celkem
2
Průměr břitu, min. Dc
12 mm
Celková délka L
125 mm
Užitná délka L1
60 mm
Nepodepřená délka A
77 mm
Průměr hřídele DS
16 mm
Vnitřní chlazení
ano
Typ upínače
Válcová stopka
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Formulář záznamu
Rovná upínací plocha
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
48 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
DCN 120-060-16A-5D
Průměr břitu, max. Dc
12,4 mm
Průměr nákružku D1
20 mm
Délka upínací drážky
60 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
1,82 mm
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Označení řezné destičky
ICP 120
Funkční délka
74,82 mm
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až
5×D
Použití vrtáku
Konkávní; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vypouklé; podmíněně šikmý výstup
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231710 12
EAN / GTIN 7291075291230
Číslo výrobce 3201680

Popis

Provedení:

Systém vrtání SUMOCHAM s výměnnou hlavou pro vysoce efektivní zpracování otvorů s vyměnitelnými břity. Jedinečný upínací mechanismus pro pohodlné upevnění řezné vložky bez dalšího upínacího šroubu. Mnohostranné použití materiálu díky rozsáhlému programu řezných vložek. Optimální stabilita nástroje při současně šroubovitých chladicích kanálech pro vysoké přesnosti obvodové házivosti a nejmenší možný axiální průběh otvoru. Další dostupná provedení: Základní prvek s kulatou stopkou, základní prvek pro obrábění fazetek u otvorů při umístění fazetkového kroužku, základní prvek speciálně pro použití ve vícevřetenových, dlouhých soustruzích a výrobních soustruzích.
Toleranční třída: IT8-IT9, přesnost obvodové házivosti: 0,03 mm.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 231740 – 231790.

Rozsah dodávky:

Základní těleso včetně montážního klíče pro vyměnitelné břity.

Poznámka:

  • Vždy vyberte strategii se středními velikostmi řezných rychlostí a vysokými hodnotami posuvu.
  • Při vytahování nepoužívejte rychloposuv ani levý chod.
  • Navrtávání konvexních / konkávních ploch: Nutný poloměr zakřivení > 15 × DC, snižte rychlost posuvu až o 50 %.
  • Pro křížené otvory je maximální dovolený průměr 1/4 jmenovitého průměru DC.
  • Vrtání paketů vyžaduje stabilní podmínky, zkraťte mezery mezi prvky obrobku.
  • Šikmý vstup a výstup vrtaného otvoru se sklonem do 7° je možný po redukování posuvu (cca 20–30 %).
  • Vysvětlivky označení: DCN [velikost]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Příklady:
    Č. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Č. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D