SGFFH 150-R-5 Nosiče břitů pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2300324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada SELF-GRIP
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 150 mm
Výška h1 32 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2300324
EAN / GTIN 7291075068290
Číslo výrobce 2300324
L-číslo L23920 1988

Popis

Popis:

Axiální drážkovací / soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 35 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 600 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 150 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 35 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm