SGFFH 75-R-3 Nosiče břitů pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2300312
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 150 mm
Výška h1 32 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2300312
EAN / GTIN 7291075068184
Číslo výrobce 2300312
L-číslo L23920 1914

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 92 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 65 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm