SGFFA 45-L-2 Zesílené držáky nástrojů pro axiální zapichování pro standardní stopky.

Artiklové číslo: 2300255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SELF-GRIP
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Výška h1 32 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2300255
EAN / GTIN 7291075067811
Číslo výrobce 2300255
L-číslo L23920 1768

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 2,1 mm, celková délka (OAL) 80 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 61 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 45 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny