HELI3MILL hoekfrees 80/7 mm

Artikelnummer: 226490 80/7
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Snijkant-⌀ DC 80 mm
Aantal snijkanten Z 7
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
⌀ D3 75,6 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 155 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 159 mm
Helicoïdaal frezen ap 3,7 mm
Rampinghoek αmax 0,9 graden
Rampinglengte L voor αmax 833,9 mm
geschikte wisselplaat TD..1505..
Fabrikantnummer HM390 FTD D080-7-27-15
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226490 80/7
EAN/GTIN 7291075313307
Nummer fabrikant 3106801

Omschrijving

Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoek-wisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouders. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ DC / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen