{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| ISO kód | XDLW120508-SR-D | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Typ | X400 | |
| Povlak | PVD | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 2,5 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 2,5 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | Základní tvar X | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Výška řezné hrany | 5,56 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupně | |
| Velikost destiček L | 12 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,2 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,2 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 1,8 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | ST1400 | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | X400 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | XD1205__3R | |
| Označení řezné destičky | XDLW120508-SR-D | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | L | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 221925 12 | |
| EAN / GTIN | 2050002058590 | |
| Číslo výrobce | 5651223 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |