{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu Dc |
42 mm
|
|
| Průměr otvoru upínače D3 |
16 mm
|
|
| Celková délka L |
32 mm
|
|
| Hloubka řezu max. L2 |
1,5 mm
|
|
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z |
4
|
|
| Úhel nastavení |
12 stupně
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Upínač frézovacího trnu
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
16 mm
|
|
| Typ upínače |
Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Zadní úhel podbroušení |
5 stupně
|
|
| Úhel zanoření max. |
0,85 stupně
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
|
|
| Řada |
7792VX
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Nepodepřená délka A |
32 mm
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Druh produktu |
Kopírovací fréza
|
|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička |
XD.. 0904
|
|
| Velikost vyměnitelné destičky |
09
|
| Katalogové číslo | 221908 42/4 | |
| EAN / GTIN | 2050001705914 | |
| Číslo výrobce | 5673498 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |