• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Fréza pro vysoké posuvy 7792VX s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 221908 160/12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu Dc
160 mm
Průměr otvoru upínače D3
50 mm
Celková délka L
63 mm
Hloubka řezu max. L2
3,5 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
12
Úhel nastavení
16 stupně
Vnitřní chlazení
ano
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Upínač frézovacího trnu
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
50 mm
Typ upínače
Otvor (vnitřní upínač)
Zadní úhel podbroušení
5 stupně
Úhel zanoření max.
0,15 stupně
Chladicí a mazací prostředek
ano
Způsob upevnění řezné destičky
S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Řada
7792VX
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A
63 mm
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Kopírovací fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička
XE.. 1605
Velikost vyměnitelné destičky
16

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221908 160/12
EAN / GTIN 4059782503854
Číslo výrobce 5665957
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.