• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Fréza pro vysoké posuvy 7792VX s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 221908 100/9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu Dc 100 mm
Průměr otvoru upínače D3 32 mm
Celková délka L 50 mm
Hloubka řezu max. L2 2,5 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 9
Úhel nastavení 12 stupně
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Upínač frézovacího trnu
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Zadní úhel podbroušení 5 stupně
Úhel zanoření max. 0,22 stupně
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Řada 7792VX
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 50 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Kopírovací fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 1205
Velikost vyměnitelné destičky 12

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221908 100/9
EAN / GTIN 4059782503779
Číslo výrobce 5666144
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.