• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Fréza pro vysoké posuvy 7792VX s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 221908 50/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu Dc 50 mm
Průměr otvoru upínače D3 22 mm
Celková délka L 40 mm
Hloubka řezu max. L2 1,5 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Úhel nastavení 13 stupně
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Upínač frézovacího trnu
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 22 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Zadní úhel podbroušení 5 stupně
Úhel zanoření max. 0,42 stupně
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Řada 7792VX
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 40 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Kopírovací fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 0904
Velikost vyměnitelné destičky 09

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221908 50/5
EAN / GTIN 4059782505278
Číslo výrobce 5656914
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.