{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu Dc | 100 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 32 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 3,5 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 8 | |
| Úhel nastavení | 16 stupně | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Upínač frézovacího trnu | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupně | |
| Úhel zanoření max. | 0,28 stupně | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem) | |
| Řada | 7792VX | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 50 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XE.. 1605 | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 16 |
| Katalogové číslo | 221908 100/8 | |
| EAN / GTIN | 4059782504585 | |
| Číslo výrobce | 5659956 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |