{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro del filo Dc | 160 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 50 mm | |
| Longitud total L | 63 mm | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 3,5 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 12 | |
| Ángulo de ajuste | 16 grados | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 133 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 5 grados | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | 7792VX | |
| Denominación del fabricante | Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado plano (FPL) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Fresa copiadora | |
| Plaquita de corte adecuada | XE.. 1605 | |
| Tamaño de plaquita | 16 |
| Número de artículo | 221908 160/12 | |
| EAN / GTIN | 4059782503854 | |
| Número del fabricante | 5665957 | |
| Fabricante/responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |