Kopierfräs 7792VX 160/12 mm

Art-nr: 221908 160/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 160 mm
Antal skär Z 12
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 133 mm
maximalt sågdjup ap max 3,5 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 50 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 293 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 318 mm
Rampningsvinkel αmax 0,15 grad
Rampningslängd L för αmax 132,3 mm
Vändskärsstorlek 16
Passande vändskär XE.. 1605
Vändskärsskruv 229920 (TP20; 7,6Nm)
Inställningsvinkel κ 16 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221908 160/12
EAN/GTIN 4059782503854
Tillverkarens nummer 5665957

Benämning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktyget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen