Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, Válcová stopka, ⌀ DC / počet břitů Z: 25/4

Artiklové číslo: 221100 25/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada LOGIQ4FEED
Označení výrobce FFX4 ED25-4-060-C25-04
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 25 mm
Délka stopky 150 mm
Průměr čepele min. 25 mm
Průměr čepele max. 25 mm
Průměr krku 17,6 mm
Délka břitu max. 0,8 mm
Délka hlavy 60 mm
Úhel nastavení 17 stupeň
Zadní úhel podbroušení -8 stupeň
Úhel zanoření max. 1,8 stupeň
Dráha zanoření 15,6 mm
Počet břitů po obvodu 4
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 60 mm
Celková délka 150 mm
Funkční délka 150 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Zápustné frézování (zanořovací frézování)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221100 25/4
EAN / GTIN 7291075392777
Číslo výrobce 3336675

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229695 2 (TX7, 0,9 Nm).