• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

LOGIQ4FEED högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ DC / Antal skär Z: 16/2

Art-nr.: 221100 16/2
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
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / Antal skär Z Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie LOGIQ4FEED
Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftform Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 8,6 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 120 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 24,6 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 31 mm
spiralfräsning ap 0,8 mm
Rampningsvinkel αmax 4,3 grad
Rampningslängd L för αmax 6,6 mm
Passande vändskär XNMU040310..
Inställningsvinkel κ 17 grad
tillverkarens beteckning FFX4 ED16-2-030-C16-04
Produktslag Kopierfräsar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 221100 16/2
EAN/GTIN 7291075392739
Tillverkarens nummer 3336670

Benämning

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).