Rádiusová fréza, stopka Weldon, Typ: 1

Artiklové číslo: 216825 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Výměna nástroje: PowerCard
  • Rádiusové frézování: dopředu
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů Z 2
Tvar stopky stopka Weldon
⌀ stopky Ds 20 mm
Maximální ⌀ 22 mm
Vnitřní chlazení ne
Výměna nástroje PowerCard
Rádiusové frézování dopředu
Délka vyložení L1 35 mm
Celková délka Lcelk. 120 mm
Minimální poloměr 1 mm
maximální poloměr 2,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička 216841 1 - 2,5
Šroubek pro vyměnitelné destičky 219879 1 (TX15; 3Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216825 1
EAN / GTIN 4062406706418
Číslo výrobce 216825 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Kvýrobě konvexních poloměrů na dílech. Úzký a kompaktní design umožňuje použití v celé řadě aplikací a je vhodný především pro použití v hlubokých dutinách.