{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Tang | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0200 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 20 mm | |
| Délka stopky | 30 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Průměr čepele min. | 20 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Počet břitů po obvodu | 3 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Provedení stopky | stopka Weldon | |
| Průměr hřídele | 20 mm | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 30 mm | |
| Celková délka | 90 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Hloubka řezu max. | 8 mm |
| Katalogové číslo | 215954 20/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197939876 | |
| Číslo výrobce | 215954 20/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |