90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 32/5mm

Artiklové číslo: 215954 32/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Tang
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0320 mm
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 32 mm
Délka stopky 30 mm
Provedení stopky HB
Průměr čepele min. 32 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Počet břitů po obvodu 5
Výměna nástrojů PowerCard
Provedení stopky stopka Weldon
Průměr hřídele 32 mm
Dělení břitů nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 30 mm
Celková délka 105 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rohové frézování
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Hloubka řezu max. 8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215954 32/5
EAN / GTIN 4045197939890
Číslo výrobce 215954 32/5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.
Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8 IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Tang" Zobrazit všechny