GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis 20/3 mm

Prekės Nr.: 215954 20/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Tang
Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 8 mm
Iškyšos ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis Lviso 90 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LO.U0904..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215954 20/3
EAN / GTIN 4045197939876

Aprašymas

Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 1,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 8 IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį