90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 20/2mm

Artiklové číslo: 215960 20/2
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Tang
Celková délka L 28 mm
Hloubka řezu max. L2 8 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce GARANT Power Tang 90°
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Velikost závitu upínače M10
Průměr stopky DS 10,5 mm
Označení řezné destičky LO.U0904..
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 28 mm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Průměr čepele min. D1 20 mm
Průměr hlavy D2 18,5 mm
Průměr nákružku D3 10,5 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 2
Dělení břitů nestejné
Výměna nástrojů PowerCard
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu rohová fréza
Závit upínače M M10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215960 20/2
EAN / GTIN 4045197939944
Číslo výrobce 215960 20/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.
Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8 IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Tang" Zobrazit všechny