GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă pas îngust 20/3 mm

Cod articol: 215954 20/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Tang
⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de aşchiere ap max 8 mm
Lungime activă L1 30 mm
Lungimea totală Lges 90 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LO.U0904..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215954 20/3
EAN / GTIN 4045197939876

Descriere

Execuţie:

Stabilitate maximă datorită plăcuţelor amovibile aranjate tangenţial.
Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilităţii optime a plăcuţelor amovibile în direcţia forţei de tăiere.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8 IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături