Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas étroit 20/3 mm

Réf.: 215954 20/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Tang
⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Profondeur de coupe max. ap max 8 mm
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale Ltot 90 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Plaquette adaptée LO.U0904..
Jeu de vis pour plaquettes 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215954 20/3
EAN / GTIN 4045197939876

Description

Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.
Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8 IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Power Tang" Afficher tout
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier