GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs liten delning 20/3 mm

Art-nr: 215954 20/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Tang
Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 8 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 90 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär LO.U0904..
Skruvsats förvändskär 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215954 20/3
EAN/GTIN 4045197939876

Benämning

Utförande:

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.
Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8 IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen