{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu | 100 mm | |
| Průměr těla | 97 mm | |
| Průměr otvoru upínače | 32 mm | |
| Možnost nastavení | Nastavení není možné | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 3 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 12 | |
| Celková délka | 50 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Frézování drážek; Rohové frézování; Vrtání zplna | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 215850 100/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197281234 | |
| Číslo výrobce | 215850 100/12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |