• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMT 100305 TR, HB7520

Artiklové číslo: 215880 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    373,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    310,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 375 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Pětiúhelník
Šířka řezné destičky 6,7 mm
Tloušťka řezné destičky 3,55 mm
Délka řezné destičky 10,6 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany 10,6 mm
Výška řezné hrany 3,5 mm
Rohový rádius 0,5 mm
Délka rohového zkosení 0,84 mm
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Rohový úhel 88 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód APMT 100305 TR
Provedení lamače třísek UNI
Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ HB7520
Tloušťka řezné destičky 3,55 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky AP1003053R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 AP1003053R
Označení řezné destičky APMT 100305 TR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215880 UNI
EAN / GTIN 4045197303127
Číslo výrobce 215880 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
220
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.