{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Softcut® | |
| Označení výrobce | GARANT Softcut HSI weite Teilung, mit Bohrung | |
| Průměr břitu Dc | 80 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 27 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 6 | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Druh produktu | Rohová fréza | |
| passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | |
| Wendeplattengröße | 12 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 10 mm |
| Katalogové číslo | 214855 80/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197550187 | |
| Číslo výrobce | 214855 80/6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |