GARANT Softcut HSI, široké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 125/8mm

Artiklové číslo: 214855 125/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Softcut®
⌀ břitu DC 125 mm
Počet břitů Z 8
Tvar stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka řezu ap max 10 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SO.. 1205..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214855 125/8
EAN / GTIN 4045197553379
Číslo výrobce 214855 125/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi klidný chod díky individuální geometrii nástroje. Velmi stabilní provedení destičky pro optimální posuvy. Zafixování vyměnitelné destičky pomocí speciálního šroubu s nízkou citlivostí proti ustřižení.

Použití:

Pro vynikající kvalitu povrchu. Frézování bez otřepů.

Poznámka:

Pro přesné 90° rohy volte prosím ap = 8 mm.
Pro použití všech 4 břitů se musí vyměnitelná destička vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny