Fréza pro vysoké posuvy Power Q s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 212808 25/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Q
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0250 mm
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 25 mm
Průměr čepele min. Dc 25 mm
Průměr krku D1 13 mm
Úhel nastavení 16 stupeň
Dráha zanoření Lp 10,43 mm
Počet břitů po obvodu Z 2
Výměna nástrojů PowerCard
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 120 mm
Celková délka L 200 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212808 25/2
EAN / GTIN 4045197939081
Číslo výrobce 212808 25/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny