{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Průměr břitu Dc | 80 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 6 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 0,8 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Upínač frézovacího trnu | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr těla D2 | 64 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 32 mm | |
| Úhel nastavení | 16 stupně | |
| Zadní úhel podbroušení | -6 stupně | |
| Úhel zanoření max. | 0,75 stupně | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem) | |
| Počet typů řezných destiček | 1 | |
| Řada | Power Q | |
| Označení výrobce | Power Q Double Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XOMU | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU146715 |
| Katalogové číslo | 213014 80/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406266882 | |
| Číslo výrobce | 213014 80/6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |