Kopírovací fréza, se závitem, ⌀ D: 32mm

Artiklové číslo: 212620 32
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 69 mm
Vnitřní chlazení ne
Nepodepřená délka A 45 mm
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Velikost závitu upínače M16
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 30 mm
Třída tolerance upínače h6
Průměr hřídele DS 17 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2126xx32
Užitná délka L1 45 mm
Hmotnost 188 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Kopírovací frézování
Průměr čepele min. D1 32 mm
Průměr nákružku D3 30 mm
Délka břitu max. 16 mm
Směr řezu vpravo
Počet účinných břitů (po obvodu) 2
Počet účinných břitů (přední strana) 2
Výměna nástrojů PowerCard
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kopírovací fréza
Závit upínače M M16

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212620 32
EAN / GTIN 4062406183844
Číslo výrobce 212620 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.
Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: ± 0,015 mm
Bez vnitřního chlazení.

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.
Ocel – pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Poznámka:

Vypočítat počet otáček podle užitečného ⌀ Dw.