TK kopírovací fréza velmi dlouhá, válcová stopka, ⌀ D: 16mm

Artiklové číslo: 212592 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Použití frézy: Kopírovací frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Počet břitů Z 2
Tvar stopky válcová stopka
Použití frézy Kopírovací frézování
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Délka vyložení L1 55 mm
Celková délka Lcelk. 175 mm
⌀ d1 14 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Šroubek pro vyměnitelné destičky 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212592 16
EAN / GTIN 4045197761477
Číslo výrobce 212592 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.
Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: ± 0,015 mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.
Tvrdokov – pro velké hloubky obrábění a pro snížení vibrací.

Poznámka:

Vypočítat počet otáček podle užitečného ⌀ Dw.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.