{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01201015 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 0120 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Průměr stopky | 12 mm | |
| Délka stopky | 110 mm | |
| Průměr čepele min. | 12 mm | |
| Průměr těla | 10,5 mm | |
| Průměr krku | 10,5 mm | |
| Délka břitu max. | 6 mm | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet břitů po obvodu | 2 | |
| Počet břitů přední strana | 2 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Poloměr min. | 6 mm | |
| Poloměr max. | 6 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 50,75 mm | |
| Užitná délka | 50,75 mm | |
| Celková délka | 160 mm | |
| Hmotnost | 220 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Kopírovací frézování; Rovinné frézování | |
| Druh produktu | Rádiusové frézy | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 212592 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197761460 | |
| Číslo výrobce | 212592 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |