Rohová frézovací hlava, rádius = 0,5 mm, HB730, ⌀ D h10: 16mm

Artiklové číslo: 210210 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0110 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky 11 mm
Délka stopky 0 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB730
Typ HB730
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 20 mm
Celková délka 37,3 mm
Hmotnost 51 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování
Průměr břitu 16 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany 12 mm
Délka hlavy 20 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů po obvodu 4
Počet účinných břitů přední strana 4
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius 0,5 mm
Směr přistavení horizontální; vertikální
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 12 mm; 12 mm
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210210 16
EAN / GTIN 4045197522931
Číslo výrobce 210210 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ap max ≤ 0,5×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny