{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | PKD | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 2 | |
| Průměr břitu Dc | 5 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 3 mm | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| Průměr hřídele DS | 6 mm | |
| Toleranční třída | h10 | |
| Šířka rohového zkosení | 0,1 mm | |
| Řezný materiál | PKD | |
| Nepodepřená délka A | 15 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Posuv na zub při lemování fz | 0,03 mm; 0,09 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 2,5 mm | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 3 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Posuv na zub při frézování drážek fz | 0,02 mm; 0,09 mm | |
| Šířka záběru max. ae | 1×D; 0,2×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00600115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Velikost upínače | 6 | |
| Délka stopky LS | 43,5 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | PKD-Fräser mit Innenkühlung schiebender Schnitt | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); O (jiné) | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Uvolňovací průměr D1 | 4,6 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | -2 stupně | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 2 | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupně | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 2 | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PKD | |
| Posuv na zub v | hliník s krátkou třískou; grafit | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 15 mm | |
| Funkční délka | 60 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC) | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,6 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | 209802 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406765248 | |
| Číslo výrobce | 209802 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |