{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | PKD | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 2 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 5 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 mm | |
| Bendras ilgis L | 60 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 0 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | h10 | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 2,5 mm; 3 mm | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,1 mm | |
| Įrankio medžiaga | DP | |
| Iškyšos ilgis A | 23 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600115 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Laikiklio dydis | 0060 | |
| Koto ilgis LS | 43,5 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 6 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | 5,992 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | PKD-Fräser mit Innenkühlung | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 4,6 mm | |
| galvutės ilgis L3 | 15 mm | |
| Pečių ilgis | 15 mm | |
| ISO frezos tipas | H | |
| Atbulinės eigos kampas | −2 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Perėjimo kampas α | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| sraigtinio griovelio žingsnis | 0 mm | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 1 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Įrankių naudojimo grupė | N | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | PKD | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 15 mm | |
| Veikimo ilgis | 60 mm | |
| Svoris | 10 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | kampų frezavimas (FEC) | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,6 mm |
| Produkto numeris | 209802 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406765248 | |
| Gamintojo numeris | 209802 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |