• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare prin împingere, PKD, ⌀ h10 DC: 5mm

Cod articol.: 209802 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire
PKD
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
2
Diametru tăiş Dc
5 mm
Lungime de tăiere Lc
3 mm
Lungimea totală L
60 mm
Diametrul arborelui DS
6 mm
Clasa de toleranţă
h10
Lăţime teşitură
0,1 mm
Material tăiș
PKD
Lungime activă A
15 mm
Răcire interioară
da
Umiditate minimă
recomandat
Avans per dinte fasonare fz
0,03 mm; 0,09 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete
2,5 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală
3 mm
Umiditate maximă
recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz
0,02 mm; 0,09 mm
Lățime max. de intervenție ae
1×D; 0,2×D
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00600115
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
6 mm
Prelucrare uscată
recomandat
Clasa de toleranță la prindere
h6
Referinţă de prindere
6
Lungimea tijei LS
43,5 mm
Tip de coadă
HA
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
PKD-Fräser mit Innenkühlung schiebender Schnitt
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1
4,6 mm
Unghi de ciobire spate
-2 grade
Număr tăișuri efective (frontal) Z
2
Sens de torsionare
pe stânga
Numărul de versiuni de colț
1
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca teșitură
Unghi teşitură
45 grade
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
2
Avans per dinte în
aluminiu cu aşchiere scurtă; grafit
Grupa de aşchiere
N (metale neferoase); O (altele)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
N
Material tăiș, denumire producător
PKD
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1
15 mm
Lungime funcţională
60 mm
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Standard
Werksnorm
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat
galben
Tip produs
freză monobloc
Cuprins
o singură parte
Factor de corectare fz
1,25
Adâncime min. de tăiere
0,6 mm
Adâncime de tăiere utizare
Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 209802 5
EAN / GTIN 4062406765248
Număr producător 209802 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
2400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GRP
N
500
CRP
N
500
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu diamant policristalin pentru cele mai înalte exigenţe în privinţa performanţei la aşchiere.
Unghi negativ faţă de ax. α = -2°.
Tăiere prin împingere.
Materialul este presat pe suport. Se recomandă în special pentru materiale subţiri.