• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PKD-frees met inwendige koeling duwende snede, PKD, ⌀ h10 DC: 5mm

Artikelnummer: 209802 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: PKD
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 2
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating PKD
Snijmateriaal PKD
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 2
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja
Snijlengte Lc 3 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 15 mm
Vrijloop-⌀ D1 4,6 mm
Totale lengte L 60 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in gietaluminium 0,02 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in grafiet 0,09 mm
Voeding fz voor kanten in gietaluminium 0,03 mm
Voeding fz voor kanten in grafiet 0,09 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 209802 5
EAN/GTIN 4062406765248
Nummer fabrikant 209802 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
N
2400
Aluminium (kortspanend)
N
2000
Aluminium > 10% Si
N
1500
PMMA acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybriden
N
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement PKD-frees bij zeer hoge eisen aan de verspaningscapaciteit.
Ashoek negatief α = -2°.
Duwende snede.
Het materiaal wordt op de ondergrond gedrukt. Zeer geschikt voor dun materiaal.