• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

PKD rezkar z notranjim hlajenjem potisno rezkanje, PKD, ⌀ h10 DC: 5mm

Št. art.: 209802 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka PKD
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 2
Premer rezila Dc 5 mm
Dolžina rezila Lc 3 mm
Skupna dolžina L 60 mm
Premer držala DS 6 mm
Kot spirale 0 stopinj
Tolerančni razred h10
Globina reza maks. L2 2,5 mm; 3 mm
Širina posnetja roba 0,1 mm
Rezalni material DP
Previsna dolžina A 23 mm
Notranje hlajenje da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00600115
Oblika vpenjala Standard
Tolerančni razred vpenjala h$06
Velikost vpenjalnega trna 0060
Dolžina držala LS 43,5 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 6 mm
Premer vpenjala, spodnja meja 5,992 mm
Izvedba držala HA
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca PKD-Fräser mit Innenkühlung
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 4,6 mm
Dolžina glave L3 15 mm
Dolžina previsa 15 mm
Tip rezalnika ISO H
Kot odrezka zadaj −2 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Kot prehoda α 0 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 2
Smer sukanja leve
Naklon spirale 0 mm
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Skupina uporabe orodij N
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca PKD
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina L1 15 mm
Funkcionalna dolžina 60 mm
Masa 10 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja jekleni nosilec s spajkanimi rezalnimi vložki iz trdine po DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC)
Barvni prstan rumena
vrsta izdelka kotni rezkar
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,6 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 209802 5
EAN/GTIN 4062406765248
Številka proizvajalca 209802 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
2400
Al (kratki odrezki)
N
2000
Al > 10% Si
N
1500
PMMA Akril
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hibrid
N
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv PKD-rezkar za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.
Kos osi negativ. α = –2°.
Potisno rezkanje.
Rezkar potiska material ob podlago. Zelo primerni za tanke materiale.

Prenosi in dokumenti