{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 6 mm | |
| Délka stopky | 28 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,005 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu | 4 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Délka břitu, řezné hrany | 11 mm | |
| Délka hlavy | 11 mm | |
| Typ frézy ISO | Rohová fréza | |
| Kvalita vyvažování | G2.5 | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 5 stupeň | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 2 | |
| Počet účinných břitů, přední strana | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 30 stupeň | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | ostré hrany | |
| Úhel rohového zkosení | 60 stupeň | |
| Úhel profilu | 120 stupeň | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 21 mm | |
| Celková délka | 57 mm | |
| Funkční délka | 39 mm | |
| Otáčky max. | 45 000 min-1 | |
| Hmotnost | 23,4 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné zahlubování (SPL) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. | 11 mm |
| Katalogové číslo | 208081 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406544935 | |
| Číslo výrobce | 208081 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |