PowerBird Pro Gold Edition CAS s uvolněním tlaku bez baterie/nabíječky v krabici, 1 kus

Artiklové číslo: 1680295
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Hmotnost jednoho akumulátoru 2,1 g
Řada PowerBird Pro Gold Edition
Označení výrobce PowerBird Pro Gold Edition CAS
Zásobování energií Provoz s akumulátorem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1680295
EAN / GTIN 4007081102810
Číslo výrobce 1680295
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

PowerBird Pro Gold Edition

Silný pro velké množství a rychlé pracovní sekvence.

Ještě výkonnější
  • Ještě silnější díky bezkartáčovému motoru a nastavovací síle 20 000 N.
  • Funkce automatického zpětného chodu umožňuje rychlejší proces nastavování, PowerBird® Pro GE je okamžitě opět připraven k práci.
  • Se zdvihem nástroje 25 mm není problémem ani nastavení obzvláště dlouhých nýtů.
Ještě rychlejší, téměř bez opotřebení
  • Protože se nepoužívají žádné kartáče náchylné k opotřebení, je motor PowerBird Pro Gold Edition mimořádně odolný,
    téměř bez opotřebení a spolehlivě zaručuje nejrychlejší frekvenci nastavování.
Osvědčený a ergonomický
  • PowerBird Pro Gold Edition je rovněž vybaven osvědčeným systémem sklíčidlových čelistí s nízkým opotřebením a ergonomickým designem řady TAURUS.
Variabilní
  • Slepé nýty do Ø 6,4 mm ve všech materiálech a do Ø 8 mm v hliníku.
  • Slepé nýty BULB-TITE do Ø 7,7 mm ve všech materiálech.
  • Slepé nýty MEGA GRIP a G-Bulb do Ø 6,4 mm ve všech materiálech.
  • Dbejte na to, aby bylo použito správné přítlačné pouzdro v souladu s návodem k obsluze!
Technické údaje
  • Nastavení síly: 20 000 N
  • Hmotnost: 2,1 kg včetně baterie
  • Pohon:Bezkartáčový motor (BLDC)
  • Pracovní zdvih: 25 mm
Vybavení
  • Ústí: 17/32, 17/36, 17/40 a 17/45
  • Přídavné přítlačné pouzdro pro menší rozměry slepých nýtů
Řada Bird Pro s tlakovým uvolňovačem
  • Uvolnění tlaku zajišťuje, že nýtované součásti leží spolehlivě na sobě bez mezery před nýtováním.
  • Zajišťuje také, aby se slepý nýt dostal do konečné polohy v otvoru před procesem usazování a aby se usazovací hlava dotýkala.
  • V závislosti na použití lze přítlačnou sílu variabilně nastavit pomocí pružin.
Jak to funguje
  • Mechanismus uvolnění tlaku je rovněž instalován na uvolňovacím tlačítku zařízení.
  • Umožňuje spuštění nýtovacího nástroje pouze tehdy, když na součásti působí nastavitelná tlaková síla.
    Tím je zajištěno, že jednotlivé součásti aplikace jsou před nýtováním správně přitlačeny k sobě.
    Tím se zabrání nekontrolované deformaci dříku nýtu mezi materiály,
    která by jinak zůstala nezjištěna.
  • Lisovací sílu lze měnit v pěti krocích.
  • Nastavení se provádí přidáním nebo odebráním pružin.
    Tím se zabrání nechtěnému nastavení definované přítlačné síly.
    Standardnímu uvolňovacímu tlačítku předchází sériově uspořádané tlačítko.
    Teprve po překonání zvolené síly pružiny je dosaženo definované přítlačné síly,
    může být nýtovací proces spuštěn stisknutím žlutého uvolňovacího tlačítka.
  • Uvolňovač tlaku se dodává pouze kompletně sestavený.

Charakteristika:

  • Nastavení síly: 20000 N
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,1kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Zdvih přístroje: 25 mm
  • Typ zařízení (WEEE): Malé spotřebiče pro výhradní použití v jiných než soukromých domácnostech
  • Délka: 330 mm
  • Výška: 150 mm