Přesný kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 6mm

Artiklové číslo: 150152 6
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
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS
Norma
DIN 335 C
Povlak
bez povlaku
Průměr břitu, max. Dc max.
6 mm
Úhel, 1. stupeň
90 stupně
Pro průměry otvorů d
1,5 mm
Celková délka L
45 mm
Průměr hřídele DS
5 mm
Počet břitů Z
3
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,09 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00501005
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
5 mm
Suché obrábění
omezené použití
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
38,3 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr břitu, min. Dc min.
1,5 mm
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc
4,7 mm
Délka kuželu
2,25 mm
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Úhel spirály, min.
0 stupně
Vodicí kolík
Bez vodicího čepu
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
17 mm
Funkční délka
17 mm
Hmotnost
7 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Kuželový záhlubník
Posuv v
ocel < 500 N/mm2
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150152 6
EAN / GTIN 4045197716910
Číslo výrobce 150152 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.
Stopka se 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.